QNAP SYSTEMS | TVS-863-8 G-US
8-baie AMD axée sur les x86 NAS, Quad Core GHz 2,4, 8 Go de RAM, 2 x 1GbE, 10 G-ready, AMD 2,4 GHz Dual Core, RAM DDR8L 3GO (Max. 16 GB), SATA 6 Gb/s, 2 x GbE LAN, 10GbE prêt via l’option PCI-E NIC

Nº PIÈCE FAB.  TVS-863-8G-US
Nº PIÈCE  614599
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Orné d’une boîte en couleur or, la TVS-863 sophistiqué, équipé du système d’exploitation QTS de facile à utiliser, est une solution NAS puissante, fiable, sécurisée et évolutive, conçue pour les applications métiers critiques et intensifs et de répondre en croissance rapide de stockage de données besoins. La TVS-863 soutient 10GbE via l’extension du réseau PCI-E en option et offre à haute performance avec un débit persistant, fournissant une solution complète de stockage pour les PME/PMI construire un cloud privé fiable.

? Solution de stockage 10GbE prête et très efficace pour l’édition et de partage vidéo HD
? Sécurité des données améliorée avec un moteur de cryptage accéléré par le matériel de haute performance avec cryptage de volume AES 256 bits complet NAS et anti-virus
? Utiliser la TVS-863 comme un PC avec exclusifs QvPC technologie et 4K affichage prise en charge
? Exécuter plusieurs machines virtuelles Windows/Linux/Android-basé avec la Station de virtualisation
? Gérer, partager et sauvegarder des données d’entreprise avec la réplication à distance en temps réel (RTRR)
? NAS et iSCSI-SAN unifiée de la solution de stockage pour la virtualisation de serveur
? Prend en charge VMware, Citrix et Microsoft Hyper-V et des fonctionnalités de virtualisation avancée
? Vidéos Full HD transcoder à la volée ou en mode hors connexion avec le moteur du transcodage unique de QNAP matériel et technologie de transcodage
? Augmenter la capacité de stockage brut total jusqu'à 192 to avec les boîtiers d’extension UX - 800P QNAP économiques

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600