QNAP SYSTEMS | TVS-871 t-I5-16 G-US
8-baie ThunderboltTM 2 DAS/NAS/iSCSI SAN IP Solution, i5 Intel Core 3 GHz Quad Core, 16 Go de RAM, 2 10GbE de Port ThunderboltTM Port 2 et 2

Nº PIÈCE FAB.  TVS-871T-I5-16G-US
Nº PIÈCE  667361
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le QNAP TVS-871 t est la première solution au monde Thunderbolt DAS/NAS/iSCSI SAN triple. Avec l’incroyable puissance de Thunderbolt 2 pour doubler la vitesse potentielle de 20 Gbit/s, transfert vidéo simultané de 4K et afficher est activée avec un coût considérable effe ctiveness. C’est aussi un match parfait pour les utilisateurs de Mac équipés de Thunderbolt pour 4K des workflows, stockage de fichiers et le partage à grande vitesse. Incorporant la fiabilité et la sécurité, la TVS-871 t offre le transfert plus haut taux jamais comme stockage avec persistants thro ughput et fournit une solution de stockage complète de business-ready pour construire un cloud privé fiable.

Coup de foudre 2 et 10GbE double réseau 4K lecture vidéo et édition on-the-fly
Solution de stockage consolidé avec DAS, Network direct attached storage attached stockage NAS et iSCSI-SAN
Extensible jusqu'à à 448TB avec boîtiers d’extension de stockage Thunderbolt 2 TX - 800p / TX - 500P
4 combinaisons disponibles avec les Macs et JBOD pour flexible y attacher, partage et expansion
Architecture de stockage hiérarchisé et SD mise en cache pour une utilisation optimale de stockage
Supporte la technologie de QvPC, en cours d’exécution des machines virtuelles, de virtualisation du stockage et de cryptage complet de NAS


Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Capacité CANAL 8
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type STOCKAGE
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.