QNAP SYSTEMS | TVS-EC880-E3-16 G-US
vNAS 8 baies Edge Cloud Turbo, SATA 6G, 4LAN, compatible 10G (version 16 Go), Intel Xeon E3-1246 v3 3,4 GHz à quatre cœurs, RAM 16 Go (max 32 Go) DDR3

Nº PIÈCE FAB.  TVS-EC880-E3-16G-US
Nº PIÈCE  614606
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

QNAP TVS-EC880, équipé du système d’exploitation QTS de facile à utiliser, fournit une solution fiable et évolutive de NAS pour remplir les données de sauvegarde, de synchronisation de fichiers et d’accès distant. La TVS-EC880 prête pour 10GbE, procurant performances exceptionnelles et prend en charge multiplates partage de fichiers, des solutions complètes de sauvegarde, iSCSI et les applications de virtualisation et nombreuses fonctions pratiques, ce qui en fait la solution idéale pour les PME/PMI sécuriser les données d’entreprise importantes. Il comprend également des applications multimédia abondantes, soutenues par ses spécifications de matériel puissant.? 2 000 + Mo/s de débit et 226 000 + Ops ES/s

? MSATA internes deux ports en cache et jusqu'à 4 SSD pour la mise en cache, bénéfique pour l’OPS es/s des applications exigeantes
? Conception évolutive, jusqu'à la capacité brute de 384 to
? Profitez de visualisation locale de 4K2K UHD vidéos HDMI et le transcodage avec nouvelle Station HD 2,0
? Surveiller et gérer plusieurs Turbo NAS de QNAP avec système de gestion de Q'center Multi-NAS
? Utiliser la TVS-EC880 comme un PC avec exclusifs QvPC Techonology
? Virtualisation-prêt et centralisé de données stockage, sauvegarde, partage et reprise après sinistre

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.