JONARD | TWAF-91620
9/16" la tête pleine clé 6 1/2" Long 20 Lb.

Nº PIÈCE FAB.  TWAF-91620
Nº PIÈCE  565922
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour les connecteurs « F », ces clés aident à prévenir un serrage excessif. Un déclic vous indique que la connexion a été correctement réalisée. Ces clés ont tous des têtes d’angle, dimensionnés pour connecteurs 7/16" F et sont conçus avec une poignée ergonomique rembourrée pour un confort d’utilisation et de protection. Les deux derniers chiffres du numéro de pièce indiquent la po-lb de couple (soit 20 ou 30 pouces livres) et les quatre premières lettres indiquent si la tête est une tête de vitesse ou une tête pleine (TWAF est plein et TWAS vitesse). Notez que ces clés fonctionnent en mode uniquement de serrage. Clés dynamométriques sont 6 1/2 "long.

Spécifications  :

Type de produit CLÉ - COUPLE - CLASSIC
Longueur 6,1/2
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN