INTERLOGIX | TX-1012-01-3
Capteur porte/fenêtre, sans fil, Micro, Crystal, 3 VDC Lithium pile bouton, 30 à 120 Deg F, 1,9" longueur x 1" largeur x 0,5" profondeur, boîtier en plastique ABS, Brown

Nº PIÈCE FAB.  TX-1012-01-3
Nº PIÈCE  547155
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Micro détecteur porte/fenêtre est un capteur complètement sans fil qui détecte l’ouverture et fermeture des portes et fenêtres
  • La taille compacte de la sonde fournit des Installations propres à la recherche
  • Idéal pour l’utilisation sur les tiroirs, coffres, armoires et à peu près n’importe quoi qui peut être ouvert et fermé
  • Petite taille offre flexibilité dans les Applications avec un espace limité
  • Pile bouton au Lithium remplaçable
  • Crystal Technology aide à prolonger la vie de la batterie
  • Apprendre la technologie Mode assure un fonctionnement sans fil avec Interlogix SystemsÔw profil mélanges en Decor
  • Conception des piles languette pour une Installation rapide et facile

Informations techniques

UL, ULC, FCC, IC

Spécifications  :

Couleur BRUN
Montage SURFACE
Hauteur  : po ENVIRON 2 PO
État normal NORMALEMENT OUVERT
Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Largeur - pouces ENVIRON 1 INCH
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Epaisseur/profondeur - po 0,5 po
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.