INTERLOGIX | TX-4014-01-2
DesignLine 4-bouton télécommande, noir

Nº PIÈCE FAB.  TX-4014-01-2
Nº PIÈCE  386119
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le DesignLine 4-bouton télécommande rend les systèmes de sécurité facile à utiliser que jamais auparavant. Ces touchpads petits mais puissants agissent comme une clé électronique pour armer et désarmer les systèmes sans fil, ainsi qu’activer police ou auxiliaire panique alarmes et tournent le dos ligh ts on ou off de jusqu'à 500 pieds.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Arme et désarme les systèmes sans fil
  • Active la police ou alarme auxiliaire, allume la lumière et éteint
  • Taille compacte--s’adapte facilement sur un trousseau de clés, dans un sac à main ou dans une poche
  • Conception des Touchpad--Easy touch control agit comme une clé électronique
  • Compatible avec les récepteurs et les panneaux de contrôle 319,5 MHz
  • Gamme--Fonctions d’à des distances allant jusqu'à 500 pieds en plein air
  • Piles--fonctionne sur pile au lithium conin avec autonomie typique de 5 ans

Spécifications  :

Couleur NOIR
Dimensions 2 "X 1" X 0,25 "(APPROX.)
Format MULTIPLES FORMATS
Fréquence 125 KHZ
Type de produit PORTE-CLÉ INFORMATIONS D’IDENTIFICATION
Format de lecture PROXIMITÉ WIEGAND
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser TROU DE PORTE-CLÉS
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.