INTERLOGIX | TX-4200-01-2
Sans fil appareil personnel et panique, résistant à l’eau, 3 volts au lithium, 319,5 mégahertz, 1,6" longueur x 1,4" largeur x 0,4" profondeur, polymère bracelet, noir

Nº PIÈCE FAB.  TX-4200-01-2
Nº PIÈCE  609335
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Active des policiers, des pompiers ou des alarmes auxiliaires
  • Résistant à l’eau de note à IP68
  • Peut être Con ? guré en pendentif

Informations techniques

FCC, IC

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600