INTERLOGIX | TX-8300-01-1
DesignLine tri-zone capteur, blanc

Nº PIÈCE FAB.  TX-8300-01-1
Nº PIÈCE  437463
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie a été interrompue par le fournisseur. AXE 811550 servir de remplacement suggérée.

Le capteur de tri-zone DesignLine offre des performances supérieures pour surveiller les portes de garage et fenêtres multiples (par exemple les baies vitrées) à proximité de l’autre. Ce capteur sans fil s’installe facilement et à moindre coût et est compatible avec les récepteurs et les panneaux de contrôle 319,5 MHz.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Trois zones de détection protège facilement trois zones à proximité des uns des autres, réduisant le temps d’installation
  • Protection de porte de garage simple sécurise les portes de garage à l’aide de « tilt » capacité de détection avec aucun aimant requis
  • Sortie de capteur d’inclinaison programmables peut envoyer instantanément un signal lorsqu’il détecte le mouvement, ou signal de retard pour une minute
  • Basse-batterie LED clignote toutes les secondes 5 lorsqu’une pile faible est détectée ; signal est envoyé à la gare centrale pour faciliter l’identification
  • Entrées de commutateur ou électricien Reed fournit souplesse d’installation
  • Transmetteur sans fil entièrement supervisée permet une installation rapide et facile

Spécifications  :

Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Hauteur  : po ENVIRON 3 PO
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 1 INCH
Largeur - pouces ENVIRON 2 PO
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.