ELECTRO-VOICE | TX1122FM
500 W, 12 po 2 voies dédiées verticale plancher moniteur, passif, DH3 haut-parleur à Compression, Backbone Grille, panneau de saisie d’angle noir EVCOAT

Nº PIÈCE FAB.  TX1122FM
Nº PIÈCE  708897
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le TX1122FM est un moniteur d’étage dédié de compact, haut rendement pour une utilisation sur les petites et moyennes scènes où les applications voix et instrument de haute qualité sont tenues dans un boîtier léger. L’enceinte TX1122FM utilise le Signal synchronisé Trans ortance breveté, un design qui aligne le woofer et moteur à compression en les localisant sur séparer les chicanes et intègre un port faible distorsion entre les chicanes. Cela offre des avantages énormes sur construction de déflecteur plat traditionnel  : les centres acoustiques du woofer et compression pilote sont plus rapprochés, synchronisation de l’heure d’arrivée ; les bobines du moteur à compression et woofer sont dans le même plan, réalisation de réponse en phase linéaire ; et la taille de deux chicanes sont sm aller qu’une seule chicane ; ce qui entraîne une plus petite empreinte. Le TX1122FM utilise le DH3, un haut rendement 1,25" haut-parleur à compression titane, couplé à un 90º x 50º à directivité constante. Le SMX2121 12" woofer possède une structure magnétique FEA optimisé et le court-circuitage anneau ultra faible distorsion. Le répartiteur utilise raide 24 dB/octave pentes avec égalisation pour la réponse très douce dans l’étendue vocale et doté d’un circuit de protection pour une fiabilité à long terme. La combinaison des transducteurs, fermeture fr et résultat croisé dans un moniteur de sol compact capable de niveaux de rendement très élevé avant Larsen. Le TX1122FM a une variété de caractéristiques qui font que c’est bien adapté comme un moniteur dédié étage. L’enveloppe interne avec contreventement est construit sur une combinaison de contreplaqué et MDF et recouvert d’EVCoatTM pour une durabilité et une résistance maximale. Le design de la calandre est très solide et résistant aux bosselures et dispose d’un logo rotatif. Quatre poignées de façon permettant pour la préhension de la 2FM TX112 dans une variété de positions. Le panneau de saisie encastré avec deux connecteurs NL4 est situé à l’arrière de l’enceinte, qui maintient les connecteurs cachés et loin des artistes sur scène.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception deux voies, haut rendement
  • Enceinte de LF ventilé
  • Neutrik Speakon parallèle avec connecteurs pass-through
  • Deux poignées intégrées
  • Idéal pour les PME-PMI stades
  • Transducteurs de signal synchronisé pour alignement de woofer/tweeter
  • Faible distorsion SMX2121 woofer wfully symétrique d’entraînement
  • 1,25 pouce DH3/2010A pilote de compression titane HF
  • Directivité constante 90º H x 50º V corne
  • Dotée d’une protection HF 24 crossover dB/octave
  • sensibilité de 99 dB, 132 dB maximum SPL
  • Puissance nominale  : 500 W continu, 2000 W peakack finition EVCoat

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR