TRIPP LITE | U022-006
USB 2 Hi-Speed A / B câble (M/M), 6 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  U022-006
Nº PIÈCE  373779
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Or 6-ft de Tripp Lite USB2 A / câble périphérique B satisfait ou dépasse USB 2,0 spécifications. Connecte un périphérique USB à un port USB sur un ordinateur ou un hub. Rétro-compatible - peut être utilisé avec d’anciennes applications USB1,1 ainsi. Tous les câbles du Tripp Lite USB 2,0 incluent la feuille supérieure de blindage pour les communications de données fiable, exempt d’erreurs. Les taux de transfert de données beaucoup plus rapides de USB 2,0 (jusqu'à 480 Mbits/s) le rendent parfait pour les applications multimédia. Caractéristiques doré, connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure. Le câble est fabriqué avec des connecteurs moulés et décharge de traction intégrale pour la résistance et une durabilité accrue.

Caractéristiques

  • USB 2,0 certifié
  • Prend en charge plus rapide taux de transfert de données (1,5 à 480 Mbits/s) pour la basse vitesse et dispositifs haute vitesse, y compris des applications multimédias
  • Premium double utilisation de câbles blindés avec tresse cuivre étamé et aluminium aluminium Mylar
  • Connecteurs en plaqué or et Dieu plaqué des contacts en cuivre pour une conductivité supérieure.
  • Connecteurs moulés et décharge de traction intégrale pour la résistance et une durabilité accrue.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610