TRIPP LITE | U023-006
USB 2 Hi-Speed A / B câble avec Ferrite selfs (M/M), 6 pi.

Nº PIÈCE FAB.  U023-006
Nº PIÈCE  642776
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Or 6-ft de Tripp Lite USB2 A / câble périphérique B satisfait ou dépasse USB 2,0 spécifications. Connecte un périphérique USB à un port USB sur un ordinateur ou un hub. Moulé en Ferrite étouffe ajouter des propriétés de blindage supplémentaires pour des environnements bruyants. Rétro-compatible - peut être utilisé avec d’anciennes applications USB1,1 ainsi. Tous les câbles du Tripp Lite USB 2,0 incluent la feuille supérieure de blindage pour les communications de données fiable, exempt d’erreurs. Les taux de transfert de données beaucoup plus rapides de USB 2,0 (jusqu'à 480 Mbits/s) le rendent parfait pour les applications multimédia. Caractéristiques doré, connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure. Le câble est fabriqué avec des connecteurs moulés et décharge de traction intégrale pour la résistance et une durabilité accrue.

Applications

Connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure plaquée or.

Caractéristiques

  • USB 2,0 certifié
  • Prend en charge plus rapide taux de transfert de données (1,5 à 480 Mbits/s) pour la basse vitesse et dispositifs haute vitesse, y compris des applications multimédias
  • Premium double utilisation de câbles blindés avec étamé cuivre étamé et aluminium feuille de Mylar, selfs de Ferrite
  • Cnnectors et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure plaquée or.
  • Connecteurs moulés et décharge de traction intégrale pour la résistance et une durabilité accrue.

Description des spécifications

Premium double utilisation de câbles blindés avec étamé cuivre étamé et aluminium feuille de Mylar, selfs de Ferrite

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517