TRIPP LITE | U024-016
Câble d’Extension USB 2 Hi-Speed (M/F) 16 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  U024-016
Nº PIÈCE  642780
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce câble d’extension or USB 16-pi est fabriqué avec câble USB2.0. Il est conçu spécifiquement pour une utilisation avec USB 2,0 A / câbles appareil B. Ce câble est compatible et peut également être utilisé avec l’USB plus âgé 1,1 câbles. Fait d’aluminium supérieur blindage pour des données fiables sans erreur de communication. Caractéristiques doré, connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure. Le câble est fabriqué avec des connecteurs moulés et décharge de traction intégrale pour la résistance et une durabilité accrue. Les taux de transfert de données beaucoup plus rapides de USB 2,0 (jusqu'à 480 Mbits/s) le rend parfait pour les applications multimédia.

Applications

Étendre la distance de l’USB rapide 2,0 avec ce câble d’extension

Caractéristiques

  • Prend en charge plus rapide taux de transfert (1,5 à 480 Mbits/s) pour la basse vitesse et dispositifs haute vitesse, y compris des applications multimédias
  • Premium double utilisation de câbles blindés avec étamé cuivre étamé et fonctionnalité de feuille de Mylar aluminium tordues de lignes de données AWG 28/24
  • Connecteurs en plaqué or offrent une conductivité supérieure
  • Étendre la distance de l’USB rapide 2,0 avec ce câble d’extension

Description des spécifications

Connecteurs en plaqué or offrent une conductivité supérieure

Informations techniques

LED de diagnostic indique protégé (vert)

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517