TRIPP LITE | U030-006
USB 2 Hi-Speed A vers câble Mini-B (A à 5 broches Mini-B M/M), 6-pi.

Nº PIÈCE FAB.  U030-006
Nº PIÈCE  642787
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Or 6-pi de Tripp Lite USB 2,0 un /Mini-B périphérique 5 broches câble satisfait ou dépasse USB 2,0 spécifications. Se connecte à un appareil photo numérique, PDA, téléphone cellulaire, etc. à un port USB sur un ordinateur ou un hub. Rétro-compatible - peut être utilisé avec d’anciennes applications USB1,1 ainsi. Tous les câbles du Tripp Lite USB 2,0 incluent la feuille supérieure de blindage pour les communications de données fiable, exempt d’erreurs. Les taux de transfert de données beaucoup plus rapides de USB 2,0 (jusqu'à 480 Mbits/s) le rendent parfait pour les applications multimédia. Caractéristiques doré, connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure. Le câble est fabriqué avec des connecteurs moulés et décharge de traction intégrale pour la résistance et une durabilité accrue.

Applications

Premium double utilisation de câbles blindés avec tresse cuivre étamé et aluminium aluminium Mylar

Caractéristiques

  • Satisfait ou dépasse USB 2,0 spécifications
  • Se connecte aux appareils photo, téléphones portables, PDA, etc. avec 5-Pin Mini-connecteurs USB B
  • Prend en charge plus rapide taux de transfert de données (1,5 à 480 Mbits/s) pour la basse vitesse et dispositifs haute vitesse, y compris des applications multimédias
  • Premium double utilisation de câbles blindés avec tresse cuivre étamé et aluminium aluminium Mylar
  • Connecteurs et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure plaquée or.
  • Connecteurs moulés et décharge de traction intégrale pour la résistance et une durabilité accrue.

Description des spécifications

Prend en charge plus rapide taux de transfert de données (1,5 à 480 Mbits/s) pour la basse vitesse et dispositifs haute vitesse, y compris des applications multimédias

Informations techniques

Connecteurs plaqués or  : The U026 - 20M caractéristiques USB A plaqués or avec contacts en cuivre plaqué or pour excellente conductivité les connecteurs disposent de décharge de traction intégrale pour la résistance et la longévité

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.