TRIPP LITE | U209-000-R
| USB to Serial Adapter Cable (USB-A à DB9 M/M), 5-ft.

Nº PIÈCE FAB.  U209-000-R
Nº PIÈCE  250389
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

adaptateur USB de Tripp Lite vers série permet à un périphérique série à être connectés à un ordinateur via le port USB. Parfait pour le PDA, appareil photo numérique, modem ou terminal RNIS avec un port série. L’adaptateur met à niveau un traditionnel port série RS-232 (DB9 mâle) vers USB (un mâle). L’unité dispose d’un design portable qui ne nécessite pas d’alimentation externe. Un mini CD avec les pilotes est inclus. Supporte des taux de transfert de données plus 230 kbit/s. 17-dans la longueur. Boîte au détail.

Caractéristiques

  • Connectez un périphérique série RS-232 au port USB sur votre ordinateur ou tablette Android / téléphone
  • Compatible avec les tablettes Android / téléphones avec prise en charge USB Host Mode (OTG) et version de l’OS 3,2 et plus
  • Connecteurs  : USB-A mâle/DB9 mâle
  • Design portatif est idéal ou utiliser avec un PDA ou un appareil photo numérique
  • Ne nécessite pas d’alimentation externe
  • Taux de transfert de données prend en charge jusqu'à 230 Kbits/s
  • Câble double blindage de Premium avec tresse cuivre étamé et aluminium Mylar clinquant bouclier qui élimine la diaphonie et réduit intrference EMI/RFI
  • Compatible avec Windows, Mac OS x et Linux et tablettes Android / téléphones (consultez la configuration requise pour plus de détails)
  • Chipset PL2303RA prolifique

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.