TRIPP LITE | U222-004-R
4 ports USB 2 Hi-Speed Hub Compact ultra Mini adaptateur secteur

Nº PIÈCE FAB.  U222-004-R
Nº PIÈCE  642801
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ultra petit concentrateur USB 2 4-port est le plus polyvalent et puissant sur le marché. Ce hub USB 2 permet de connecter jusqu'à quatre périphériques USB à un port USB sur un PC/Mac/ordinateur portable. Répond ou dépasse la norme de USB 2 pour des taux de transfert de données haut débit jusqu'à 480 Mbit/s. Parfait pour l’utilisateur desktop et mobile. Pour l’utilisateur mobile, ce hub recommandé complet avec câble intégré est format de poche et une solution idéale pour l’utilisateur en déplacement. Les quatre ports sont compatibles USB Battery charger (BC) specification v1.2, fournissant jusqu'à 1. 5 a pour une charge rapide des périphériques mobiles. Comprend un adaptateur de secteur 110/220V, 5V 2 a. Ce périphérique USB 2 est rétrocompatible, afin qu’il ne fonctionnera pas avec les périphériques USB 2 ainsi que les périphériques USB 1.1. Est livré dans un emballage de vente au détail à clapet.

Applications

Plug-et-jeu/remplaçables à chaud permet d’ajouter ou de retirer un périphérique en tout temps

Caractéristiques

  • Hub USB 2 - 4 ports
  • Supporte tous les débits de transfert jusqu'à 480 Mbit/s
  • Design compact avec un câble intégré (6 po), parfait pour les voyages
  • Plug-et-jeu/remplaçables à chaud permet d’ajouter ou de retirer un périphérique en tout temps
  • Voyants de diagnostic indiquent stas hydrauliques et portuaires
  • Auto-alimenté ou alimenté par bus
  • Les quatre ports sont compatibles USB Battery charger (BC) specification v1.2, fournissant jusqu'à 1. 5 a pour une charge rapide des périphériques mobiles
  • Comprend une alimentation externe avec NEMA 1-15P (Input  : 100-240V, 50 / 60Hz, 0,35A ; Output :5V, 2 a)
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation

Description des spécifications

Design compact avec un câble intégré (6 po), parfait pour les voyages

Spécifications  :

Type Concentrateur USB