TRIPP LITE | U223-004-IND
4-port robuste industriel USB 2 Hi-vitesse moyeu w 15KV ESD immunité et boîtier métallique, montable

Nº PIÈCE FAB.  U223-004-IND
Nº PIÈCE  642804
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

U223-004-IND de Tripp Lite est un robuste, tout métal construit hub de 4 ports USB pour une utilisation dans des datacenters, espaces de travail et applications industrielles. Peut être monté sur un mur ou sur rail din avec matériel de montage inclus. Prend en charge Hi-Speed USB 2 taux de transfert s à 480 Mbit/s, mais est également rétro-compatible avec USB 1,1 (12mbps). Hub est alimenté par le bus via la connexion de l’ordinateur, ou soi capable d’équiper avec un adaptateur externe (non inclus) ou via le connecteur inclus 3 fils bornier (9-36V).

Applications

Motorisé ou en option 3 fils DC bloc Terminal de bus

Caractéristiques

  • Qualité industrielle et robuste tout en métal 4 ports USB hub
  • Prend en charge USB 1,1 et les vitesses de transfert 2,0 (12 - 480 Mbit/s)
  • Mur ou Din Rail mountable - matériel inclus
  • Motorisé ou en option 3 fils DC bloc Terminal de bus
  • Signe de circuit détection et protection surintensité
  • ESD protégé à 15kV
  • Détection automatique de lien et de la vitesse
  • Plug-and-Play ; aucun logiciel ou des pilotes
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation

Description des spécifications

Mur ou Din Rail mountable - matériel inclus

Informations techniques

Plug-et-jeu/remplaçables à chaud permet d’ajouter ou de retirer un périphérique en tout temps

Spécifications  :

Type Concentrateur USB