TRIPP LITE | U223-007
7 ports USB 2 Hi-Speed Hub

Nº PIÈCE FAB.  U223-007
Nº PIÈCE  642805
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

De Tripp Lite U223-007, 7 ports USB 2 hub est le plus polyvalent et puissant sur le marché. Il permet de connecter jusqu'à sept périphériques USB à un port USB sur votre ordinateur. Cet appareil respecte ou dépasse les spécifications de USB 2 pour des taux de transfert de données haut débit jusqu'à 480 Mbit/s. Parfait pour l’utilisateur les deux mobile et de bureau. Alors que le hub fonctionnera parfaitement dans pratiquement tous les cas, sans avoir besoin d’alimentation externe, un adaptateur compact, multi tension (110/220V) a été fourni pour les rares cas lorsque vous connectez un périphérique affamés de pouvoir. Ce périphérique USB 2 est rétrocompatible, afin qu’il ne fonctionnera pas avec les périphériques USB 2 et USB 1.1. Les garanties de protection de surintensité équipements connectés contre les surtensions.

Applications

Design compact est idéal pour une utilisation avec un ordinateur portable/ordinateur portable

Caractéristiques

  • Hub 7 ports USB 2
  • Supports de données taux de transfert jusqu'à 480 Mbit/s
  • Connecter jusqu'à 7 périphériques USB à un port USB sur votre ordinateur
  • Design compact est idéal pour une utilisation avec un ordinateur portable/ordinateur portable
  • Ne nécessite pas d’alimentation externe, des logiciels ou des procédures complexes de s-up
  • Plug-et-jeu/remplaçables à chaud permet d’ajouter ou de retirer un périphérique en tout temps
  • Protection contre les surintensités par port
  • Auto-alimenté ou alimenté par bus
  • Prend en charge les spécifications USB 2 jusqu'à 500mA par port
  • Alimentation par bus, 500mA depuis le port USB 2 de l’ordinateur est rouge entre les ports hub
  • L’alimentation externe fournie fournit 2,5 a du pouvoir, à partager entre les ports hub (jusqu'à 500mA par port)
  • Compact, fourni une alimentation électrique (110/220V)
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation

Description des spécifications

Connecter jusqu'à 7 périphériques USB à un port USB sur votre ordinateur

Informations techniques

Ne pas besoin d’alimentation externe

Spécifications  :

Type Concentrateur USB

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.