TRIPP LITE | U224-1R4-R
4 ports USB 2 Hi-Speed USB sur Cat5 Hub 3 Ports les et 1 Port distant, TAA

Nº PIÈCE FAB.  U224-1R4-R
Nº PIÈCE  642808
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

U224-1R4-R de Tripp Lite est un kit qui comprend une unité émetteur local de 3 ports USB 2 et d’une unité de récepteur à distance 1,1 1 Port USB. Connecter jusqu'à 3 périphériques USB 2 à la trasnmitter locale, tout en étendant un up de périphériques USB 1,1 supplémentaire à 150 pi de votre ordinateur. Simplement Branchez l’émetteur sur le port USB sur votre ordinateur, connectez vos périphériques USB, et exécution Cat5e/Cat6 câble jusqu'à 150 pieds à l’appareil récepteur à distance et le périphérique connecté. Plug-and-play ; aucun logiciel ou des pilotes requis. Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule.

Applications

Utilise facilement disponible câble Cat5e/Cat6

Caractéristiques

  • Boîtier émetteur local dispose de 3 ports USB 2
  • Récepteur à distance appareil est équipé de 1 port USB 1,1
  • Localiser un up de périphériques USB 1,1 à 150 pi de votre ordinateur
  • Utilise facilement disponible câble Cat5e/Cat6
  • Plug-and-play ; aucun logiciel ou pilote requis
  • Coiant avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) achats GSA Schedule

Description des spécifications

Localiser un up de périphériques USB 1,1 à 150 pi de votre ordinateur

Informations techniques

ESD protégé à 15kV

Spécifications  :

Type HUB USB

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.