TRIPP LITE | U225-004-R
4 ports USB 2 Hi-Speed Hub

Nº PIÈCE FAB.  U225-004-R
Nº PIÈCE  642810
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

U225-004-R de Tripp Lite Hub 4 ports USB 2 permet de vous connecter plusieurs périphériques USB à un port USB sur votre ordinateur. Le Centre prend en charge toutes les vitesses de transfert de trois données  : basse vitesse (1,5 Mbit/s), pleine vitesse (12 Mbit/s) et Hi-Speed (480 Mbps). Comprend 4 ft USB 2 ordinateur câble Hub (A-B).

Applications

Prend en charge les spécifications USB 2 jusqu'à 500mA par port

Caractéristiques

  • USB 2 et 1,1 compatible
  • Design compact de bureau (4 "W x 2,5 « D x.625" H)
  • Ne nécessite pas d’alimentation externe, des logiciels ou des procédures de configuration complexe
  • Prend en charge les spécifications USB 2 jusqu'à 500mA par port
  • Alimentation par bus, 500mA depuis le port USB 2 de l’ordinateur est shad entre les ports hub
  • Capacité plug & Play et Hot Swap
  • Compatible avec Windows, Mac et Linux

Description des spécifications

Ne nécessite pas d’alimentation externe, des logiciels ou des procédures de configuration complexe

Informations techniques

Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Type HUB USB