TRIPP LITE | U238-000-1
USB 2 Hi-Speed Serial ATA (SATA) et adaptateur IDE pour 2,5/3,5 po/5,25 en disques durs

Nº PIÈCE FAB.  U238-000-1
Nº PIÈCE  642813
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

USB de Tripp Lite 2,0 à SATA / IDE adaptateur permet une connexion individuelle ou simultanée à soit un disque Serial ATA ou IDE (2,5"/ 3,5" / 5,25 "). Vous pouvez également transférer des données entre un SATA et un disque IDE sur la carte. Il offre un moyen pratique et efficace pour formater des disques durs ou de transférer des fichiers sans avoir à les installer en premier. Avec le U238-000-1, n’importe quel disque SATA ou IDE peut être commodément transformé en un disque de stockage 2 USB externe. Logiciel PC Clone EX Lite est inclus pour vous permettre de sauvegarder et restaurer des fichiers rapidement. Le bouton de sauvegarde sur l’unité permet une sauvegarde rapide de vos fichiers en appuyant sur un bouton. Clone PC Ex Lite est compatible avec Windows. Le U238-000-1 est compatible avec Windows, Mac et Linux.

Applications

Spécification USB Mass Storage Class Bulk-only Transport

Caractéristiques

  • 2,0 d’USB et SATA 1a compatible
  • Fonctionne avec un IDE et un disque SATA simultanément
  • Prise en charge Plug-and-Play
  • Spécification USB Mass Storage Class Bulk-only Transport
  • 40 et 44 broches connecteurs IDE et un 22 broches SATA Data + Power connecteur
  • Compatibwith 2,5 "/ 3,5" / 5,25" IDE et SATA disques durs
  • Inclut J-Micron sauvegarde et restaurer le logiciel et dispose d’un bouton pour la sauvegarde d’une seule touche
  • Compatible avec Windows, Mac et Linux

Description des spécifications

Prise en charge Plug-and-Play

Informations techniques

Plug-et-jeu/remplaçables à chaud permet d’ajouter ou de retirer un périphérique en tout temps

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517