TRIPP LITE | U280-002-C12
USB double tablette / téléphone, chargeur de voiture 5V 3. 1 a / 15,5W

Nº PIÈCE FAB.  U280-002-C12
Nº PIÈCE  642818
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3,1Amp de Tripp Lite chargeur de voiture double USB permet de rapidement et en toute sécurité de charger deux périphériques USB alimenté simultanément. Il est dual-port interface caractéristiques un 5V / 2. 1 a port de charge, idéal pour les chargeurs ultra-rapide comme iPad (y compris iPad Mini) et autres tablettes et un port de charge USB 5V/1 a pour iPhone, iPod et autre USB alimenté par USB devices. Cette haute qualité et ultra compact chargeur fonctionne avec n’importe quelle prise de courant standard de dans-véhicule et dispose d’une bague translucide autour des ports USB ce pouvoir s’allume bleu pour indiquer être traversé. C’est un outil très pratique pour garder vos appareils complètement chargée et prête à l’emploi alors que vous êtes sur le pouce.

Applications

Deux ports USB  : 1 x 2. 1 a, 1 x 1. 0 a

Caractéristiques

  • Ports USB double vitesse 2. 1 a élevés pour charger plusieurs appareils, tablettes, eReaders, Smartphone et bien plus encore.
  • Fonctionne avec n’importe quel prise allume-cigare de 12V DC Auto
  • Utilisez vos câbles USB existants pour charger tous les périphériques
  • Deux ports USB  : 1 x 2. 1 a, 1 x 1. 0 a

Description des spécifications

Utilisez vos câbles USB existants pour charger tous les périphériques

Informations techniques

Plug-et-jeu/remplaçables à chaud permet d’ajouter ou de retirer un périphérique en tout temps

Spécifications  :

Type Concentrateur USB