TRIPP LITE | U280-004-OTG
4 ports USB Charging Station avec Hub OTG - 5V 6 a / sortie du chargeur USB 30W

Nº PIÈCE FAB.  U280-004-OTG
Nº PIÈCE  642819
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fatigué de la recherche de prises murales ou permutation sur un seul appareil pour recharger un autre ? Moyeu de Tripp Lite charge U280-004-OTG OTG est la solution, mettant en vedette quatre ports pour charger les tablettes, téléphones ou autres appareils mobiles, tous en même temps. Il fournit un emplacement unique pour charger plusieurs périphériques, et son design élégant et compact maintient votre charge zone propre et sans encombrement. Il comporte deux 5V, 2 a et deux 5V, 1 a ports, couvrant un maximum de 6 a pour charger les périphériques connectés. En outre, il est livré avec une alimentation interne, éliminant le besoin de tâtonner avec adaptateurs encombrants. Lorsque ne pas utilisé pour le chargement, il se double d’un concentrateur USB OTG. Il suffit de brancher votre tablette compatible OTG ou par téléphone au port dédié sur le moyeu et puis connectez jusqu'à quatre périphériques USB (clé USB, souris, clavier, etc.). Vous pouvez maintenant utiliser ces dispositifs sur votre tablette ou votre téléphone. Alors que vous soyez chez vous ou au bureau, notre Hub de remplissage avec OTG constitue la solution idéale pour vos dispositifs de chargement ou d’étendre les fonctionnalités de votre tablette compatible OTG ou par téléphone. Entrée  : 100-240V, 50/60Hz, 1. 0 a / sortie  : 5V 6 a

Applications

Spécification USB Battery charger (BC) compatible 1.2. Prend en charge l’iPad ; iPhone ; Samsung Galaxy (onglet téléphone et Note) ; Microsoft Surface ; et bien plus encore

Caractéristiques

  • Est équipé de quatre ports pour charger les tablettes, téléphones ou autres appareils mobiles en un seul endroit
  • Comprend deux 5V, 2 a ports et deux 5V, 1 a ports
  • Se double d’un Hub d’USB OTG lorsque ne pas utilisé pour le chargement ; Connectez jusqu'à quatre périphériques USB (clé USB, souris, clavier, etc.) à votre tablette compatible OTG ou par téléphone
  • Spécification USB Battery charger (BC) compatible 1.2. Prend en charge l’iPad ; iPhone ; Samsung Galaxy (onglet téléphone et Note) ; Microsoft Surface ; et bien plus encore
  • Design élégant et compact maintient de charge zone soignée et un encombrement gratuit
  • Protection et détection de surchauffe de fonctionnalités et de surintensité
  • Alimentation interne élimine le besoin de tâtonner avec adaptateurs encombrants
  • Entrée  : 100-240V, 50/60Hz, 1. 0 a / sortie  : 5V 6 a

Description des spécifications

Se double d’un Hub d’USB OTG lorsque ne pas utilisé pour le chargement ; Connectez jusqu'à quatre périphériques USB (clé USB, souris, clavier, etc.) à votre tablette compatible OTG ou par téléphone

Informations techniques

Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Type Concentrateur USB

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.