TRIPP LITE | U280-016-RM
16-port USB, Station de recharge avec synchronisation fonction - 5V 40 a / 200W USB chargeur sortie, TAA

Nº PIÈCE FAB.  U280-016-RM
Nº PIÈCE  642820
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les batterie axées sur les appareils mobiles d’aujourd'hui, un hub USB standard n’est pas suffisant pour la charge. U280-016-RM 16-Port chargeur de Tripp Lite avec fonction de synchronisation est la solution, ce qui vous permet de charger jusqu'à 16 tablettes, téléphones ou autres appareils mobiles tout en même temps. Jusqu'à 5V, 2. 4 a (12 Watts) de puissance est fournie pour chaque port, parfait pour charger les alimentation faim dispositifs relais, tels que l’iPad d’Apple. En plus de la charge, vous pouvez synchroniser vos périphériques à l’aide de leur logiciel de gestion de fichiers, tels que Apple iTunes ou Apple Configurator. Afin que vous soyez chez vous ou au bureau, plus besoin de courir à la recherche d’une prise de courant disponible, ou débrancher un périphérique pour charger l’autre, le U280-016-RM vous offre avec les ports et la puissance dont vous avez besoin. Afin de que vous tenir au courant grâce à la technologie, un port de mise à niveau du firmware est fourni pour les futures mises à jour. Logement construit robuste, en acier. Matériel de montage inclus pour une utilisation dans une installation en rack. Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule.

Applications

Synchronisez vos périphériques à l’aide de leur logiciel de gestion de fichiers, tels que Apple iTunes ou Apple Configurator

Caractéristiques

  • Synchronisation et charge jusqu'à 16 comprimés, téléphone ou autre appareil mobile
  • Fournit jusqu'à 5V, 2. 4 a (12 Watts) de puissance par port, pour la charge batterie-intensifs périphériques comme un iPad
  • Charger vos appareils sans avoir besoin de se connecter à un ordinateur
  • Synchronisez votre devics à l’aide de leur logiciel de gestion de fichiers, tels que Apple iTunes ou Apple Configurator
  • Prend en charge USB taux de transfert des données 2 480Mbps
  • Port de mise à niveau du firmware est fournie pour les futures mises à jour
  • Matériel de montage inclus pour une utilisation dans une installation de rack
  • Construits en robuste carter en acier
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

Charger vos appareils sans avoir besoin de se connecter à un ordinateur

Spécifications  :

Type HUB USB