MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | U2MS
2 espaces (3-1/2) étagère de stockage latérale

Nº PIÈCE FAB.  U2MS
Nº PIÈCE  229302
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Centre aéré support étagère
Idéal pour une utilisation dans nos paniers de relais, cette ventilé 3-1/2"(2 espace) étagère est profonde avec une capacité de poids lb 18 50". Construit d’acier de calibre 16, fini en une poudre noire durable coat.

Caractéristiques

  • Prend en charge jusqu'à 50 lbs.
  • espace 2 (3-1/2)
  • 18 profonde
  • SIDA de fond ventilé cooling
  • Finition poudre noire durable coat
  • Centre aéré Mont étagère idée pour utilisation dans les racks de relais

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME
Code UNSPSC 34130000