TRIPP LITE | 001-U326-BK
Câble de périphérique USB 3 SuperSpeed (A Micro-b M/M) noir, 1 pi.

Nº PIÈCE FAB.  U326-001-BK
Nº PIÈCE  642827
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câble USB superSpeed 3,0 de Tripp Lite apporte significative amélioration des performances de la norme USB omniprésente, tout en restant compatible avec les milliards d’appareils USB activé actuellement déployés sur le marché. SuperSpeed USB prononcera 10 x le taux de transfert de données de l’Hi-Speed USB, jusqu'à 5Gbps, ainsi qu’une efficacité énergétique améliorée. USB 3,0 utilise une interface de données bidirectionnelle plutôt qu’USB 2,0 s semi-duplex arrangement, où les données peuvent seulement circuler dans un seul sens à la fois, giving décupler en bande passante théorique.

Applications

Offre un rendement de puissance optimisé... Aucun vote appareil et besoins inférieurs des puissances actives et inactives.

Caractéristiques

  • 1-pi SuperSpeed USB 3,0 un mâle vers Micro B mâle - noir
  • SuperSpeed USB est 10 fois plus rapide que l’USB Hi-Speed, avec des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gbit/s.
  • Sync-N-Go technologie minimise les temps d’attente utilisateur.
  • N’offre un rendement de puissance optimisé - aucune exigence de puissance active et inactive périphérique du scrutin et lwer.
  • Rétrocompatible avec USB 2,0. Dispositifs interopèrent avec USB 2 plates-formes. Hôtes support USB 2,0 périphériques hérités.
  • Aluminium / tresse de blindage pour EMI supérieure / protection RFI

Description des spécifications

Sync-N-Go technologie minimise les temps d’attente utilisateur.

Informations techniques

Plusieurs présentations d’écran d’un ordinateur portable

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.