TRIPP LITE | U330-05 M
Câble USB 3 SuperSpeed Extension Active Repeater (un M/F), 5M (16 pi).

Nº PIÈCE FAB.  U330-05M
Nº PIÈCE  642834
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16-pi 3 active câble de rallonge USB de Tripp Lite est un câble d’extension alimenté par bus qui peut être utilisé pour augmenter la longueur d’un câble de l’appareil sans vous soucier des problèmes de performances potentiel et de perte de signal. Augmenter la distance d’extension à 33 pi (m. 10) en reliant ensemble les deux U330 - 05M. Limites de l’USB un câble de longueur 16ft. N’importe quelle longueur au-dessus de 16 pieds nécessite l’utilisation d’un câble actif tel que celui-ci. Ce câble a un booster de signal construit en. Le câble doit être branché directement sur un USB po rt (que ce soit sur PC ou sur un concentrateur). Utiliser un standard 6' 10' 15' USB 3,0 A-B câble pour atteindre la distance voulue ou. Le U330 - 05M fournit jusqu'à 150mA de puissance de l’appareil connecté. Si votre appareil requiert plus que 150mA du pouvoir, une alimentation externe sera nécessaire. Le U330 - 05M accepte un 5V, bloc d’alimentation avec un cric de 2,3 x 5,1mm DC 35 a. La fiche de sortie sur l’alimentation électrique doit avoir une pointe positive et un manchon négatif.

Applications

Fournit jusqu'à 150mA de puissance de l’appareil connecté. Si votre appareil requiert plus que 150mA du pouvoir, une alimentation externe sera nécessaire.

Caractéristiques

  • Étendre un USB 3,0 signal 16 pi (5 m).
  • Augmenter la distance d’extension de 33 pieds (10 m) en reliant ensemble les deux U330 - 05M
  • Fonctionne avec la norme USB câbles 3,0
  • Fournit jusqu'à 770mA de puissance de l’appareil connecté. Si votre appareil nécessite morethan 770mA du pouvoir, il faudra une alimentation externe pour le périphérique USB connecté.
  • Rétro-compatible avec les générations précédentes d’USB

Description des spécifications

Fonctionne avec la norme USB câbles 3,0

Informations techniques

Longueur du câble  : 25 pieds poids  : 1 lb.

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.