TRIPP LITE | U338-30N-ESATA
Connectez un disque eSATA sur USB un ordinateur hôte 3,0 port

Nº PIÈCE FAB.  U338-30N-ESATA
Nº PIÈCE  642838
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

U338-30N-ESATA USB de Tripp Lite 3 SuperSpeed vers eSATA Câble adaptateur permet de connecter un disque eSATA au port USB 3,0 sur votre ordinateur pour les transferts de données rapides. Le connecteur de données eSATA caractéristiques un 7 broches Câble adaptateur et un USB 3 un mâle con nector et fonctionne avec n’importe quel disque eSATA. Le U338-30N-ESATA est compatible avec Windows, Mac, Linux et 2 USB ancienne génération d’ordinateurs à des vitesses plus lentes.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Applications

Plug-and-play ; aucune alimentation externe, de pilotes ou de logiciels n’est nécessaire

Caractéristiques

  • Prend en charge le duplex intégral avec IEEE 802,3 x mousseur et semi-duplex avec contrôle de débit de contre-pression

Description des spécifications

SATA III 6Gbps / Gen2i SATA 3 Gbits/s / Gen1i 1,5Gbps compatible

Informations techniques

Aluminium / tresse de blindage pour EMI supérieure / protection RFI

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.