TRIPP LITE | U342-SHG-001
USB 3 SuperSpeed HDMI / VGA Mini Station d’accueil avec Gigabit Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  U342-SHG-001
Nº PIÈCE  642839
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

U342-SHG-001 de Tripp Lite est une station d’accueil compacte, mini qui ajoute un port vidéo HDMI ou VGA et port Gigabit Ethernet LAN port USB 3 à votre ordinateur portable, tout au long d’une seule connexion USB 3.0. Câble USB intégré se range de suite pour un transport aisé. L idée pour les utilisateurs d’ordinateurs portables qui ont besoin de la possibilité d’utiliser leur ordinateur portable dans un environnement de bureau, tout en conservant la capacité de rapidement débrancher et aller. Bus n’alimenté... aucun besoin d’adaptateur électrique externe. Rétro-compatible avec USB 1,1 et 2,0 générations.

Applications

USB 3 est 10 fois plus rapide que l’USB 2.0, données à l’appui du taux de transfert jusqu'à 5 Gbits/s

Caractéristiques

  • Ajouter un moniteur, port USB 3 et Gigabit Ethernet à votre ordinateur portable
  • Conception portable avec câble intégré est idéale pour les voyages, faire rentrer dans votre sac d’ordinateur portable quand pas en service
  • Bus Powered - aucun bloc d’alimentation externe requise
  • USB 3 est 10 fois plus rapide que UB 2.0, données à l’appui du taux de transfert jusqu'à 5 Gbits/s
  • Rétrocompatible avec USB 2 et 1,1
  • Connectez un moniteur DVI *, HDMI ou VGA ou un projecteur
  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 2048 x 1152
  • Sort de l’hibernation et modes de suspendre automatiquement
  • Gigabithernet port prend en charge la véritable vitesse du réseau 10/100/1000 Mbit/s
  • Un port USB 3 est disponible pour la connexion d’un périphérique USB
  • Compatible avec Windows 7, Windows 10 et versions ultérieures et Intel Mac OS X 10.8.5 / Mac 10,11 et versions ultérieur. Prend en charge les deux 32 et 64-bits.
  • Compatible avec Ubuntu 14.04.2
  • * * Nécessite un adaptateur HDMI à DVI, par exemple un câble P566-série de Tripp Lite

Description des spécifications

Bus Powered... aucun bloc d’alimentation externe ne requise

Informations techniques

Alimentation + données SATA 22-pin connecteur

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.