TRIPP LITE | U344-001-HDMI-R | 037332174208
USB 3 SuperSpeed à double HDMI surveiller adaptateur de carte graphique vidéo externe, 512 Mo SDRAM - 2048 x 1152, 1080p

Nº PIÈCE FAB.  U344-001-HDMI-R  | 037332174208
Nº PIÈCE  565641
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Ajouter une supplémentaire HDMI moniteur/TV via un seul port USB 3
  • Utiliser jusqu'à six cartes simultanément, en ajoutant jusqu'à six moniteurs/téléviseurs supplémentaires à un seul ordinateur
  • Grandes feuilles de calcul affichage sur plusieurs écrans en étendant vidéo parmi tous les moniteurs
  • Jouer la vidéo sur un moniteur tout en travaillant sur un autre
  • Plusieurs présentations d’écran d’un ordinateur portable
  • Autobus n’actionné - aucun bloc d’alimentation externe nécessaire
  • Dispose de 512 Mo DDR2 SDRAM de mémoire
  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 2048 x 1152 (60 Hz), 1080p0Hz)
  • Compatible avec Windows 7 et versions ultérieures. Prend en charge les deux 32 et 64-bits.
  • Comprimés de Surface prend en charge en cours d’exécution non RT Windows 8, 8,1 et 10
  • Compatible avec Intel Mac OS X 10.8.5 et plus tard, prend en charge Mac 10.11. Prend en charge les deux 32 et 64-bits.
  • Utilise le chipset DisplayLink 3500

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517