TRIPP LITE | U357-025-UASP
USB 3 SuperSpeed externe 2,5 po. Boîtier disque dur SATA avec câble intégré et Support UASP

Nº PIÈCE FAB.  U357-025-UASP
Nº PIÈCE  702913
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Rapidement se connecte un disque SATA au Port USB de votre ordinateur
  • Idéal pour stocker des fichiers volumineux comme des photos, musiques et vidéos et de les partager sur votre ordinateur portable, netbook ou un portable
  • Débits jusqu'à 5 Gbit/s de transfert de données USB 3 prend en charge
  • Caractéristiques UASP (USB Attachd SCSI Protocol) pour une performance jusqu'à 70 % plus rapide lorsqu’il est connecté au contrôleur hôte compatible UASP
  • En veille prolongée après 30 minutes d’inactivité
  • Compatible avec Windows, Mac et Linux
  • Compatible avec 2,5 po. Jusqu'à 3 to de disques SATA
  • Accepte le SATA III (6 Gbps) SATA II (3 GB/s) et disques SATA j’ai (1,5 Gbit/s)
  • Vitesses de transfert de l’USB 1,1 (12 Mbps) et rétro-compatible avec USB 2 (480 Mbits/s)
  • Fonctionne avec les disques durs (disques durs) et les SSD (Solid State Drives)
  • Facile à utiliser directement à partir de la boîte
  • Des pilotes Plug- and -play - aucun soware, ou alimentation externe nécessaire
  • Disque SATA se glisse facilement dans la fente pratique
  • Housse de protection empêche la poussière et la saleté loin sensible SATA disques
  • LED bleue indique le transfert de données réussie
  • câble USB 3 Micro-B de 1 pi inclus

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.