TRIPP LITE | U360-004-MINI
Portable de 4 ports USB 3 SuperSpeed Hub

Nº PIÈCE FAB.  U360-004-MINI
Nº PIÈCE  642840
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite U360-004-MINI est un compact, 4 ports USB 3 hub SuperSpeed, avec câble intégré, qui fournit jusqu'à 5Gbps débits dans un format compact et portable (ordinateur et ses périphériques doivent être les deux USB3 évalué pour atteindre des vitesses 5Gbps maximum). Hub est rétro-compatible avec USB 2 et 1.1, afin que les anciens périphériques USB peuvent être attachés (dispositifs seront déroulera à leur vitesse de 480 Mbit/s et 12Mbps, respectivement). Petit, design portable permet le moyeu voyager facilement et câble intégré élimine la nécessité d’effectuer un câble séparé pour la fixation aux ordinateurs portables et tablettes. Puissance nécessaire ne provient de l’ordinateur relié... aucun besoin de bloc d’alimentation externe. Plug-and-Play... pas de pilotes ou logiciels requis. Fonctionne avec tous les Windows et MAC.

Applications

Câble de fixation intégré

Caractéristiques

  • Ajouter 4 ports USB 3 supplémentaires à votre PC, ordinateur portable ou tablette
  • Compacte - 4 pouces de long par 1,25 po de large par 0,75in haute
  • Câble intégré attachment 1-ft.
  • USB 3 SuperSpeed 5gbps
  • Plug-n-Play - aucun pilote ou logiciel à charger
  • Autobus actionné - alimentation séparée suied ne pas nécessaire
  • Compatible avec tous les Windows et MAC OS
  • Compatibilité descendante avec les versions Low Speed (1,5Mbps) USB Hi-Speed (480Mbps) et Full Speed (12 Mbps)

Description des spécifications

USB 3 SuperSpeed 5gbps

Informations techniques

USB 3,0 un connecteur (mâle)

Spécifications  :

Type Concentrateur USB