TRIPP LITE | U360-004-R | U360-004-R
Hub de 4 ports USB 3 SuperSpeed

Nº PIÈCE FAB.  U360-004-R  | U360-004-R
Nº PIÈCE  565647
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • USB 3 SuperSpeed compatible
  • Vitesse de transfert de 5Gbps - 10 X plus rapide que l’USB 2
  • Prend en charge les spécifications USB 3 jusqu'à 900mA par port
  • Alimentation par bus, 900mA depuis le port USB de l’ordinateur 3 est partagé entre les ports hub
  • L’alimentation externe fournie fournit 2 a opower, à partager entre les ports hub (jusqu'à 900 Ma par port)
  • Plug-and-Play - aucun pilote requis
  • 1 en amont et 4 ports USB en aval

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222610