TRIPP LITE | U360-007 | U360-007
7-port USB 3 SuperSpeed Hub avec chargement USB

Nº PIÈCE FAB.  U360-007  | U360-007
Nº PIÈCE  565648
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 7-port USB 3 SuperSpeed Hub avec chargement USB
  • Prise en charge USB 3 5Gbps vitesses lorsqu’il est branché à un ordinateur USB 3 et les périphériques de transfert
  • Ports USB 3 en charge jusqu'à 900mA par port
  • L’alimentation externe fournie fournit 12V 2 a du pouvoir, à être broyer entre les ports de moyeux
  • Plug-and-Play
  • Aucun logiciel ou pilote requis
  • Windows (compatible Windows 10) et Mac compatible
  • Protection contre les surintensités
  • Indicateur de puissance LED lumineuse

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222610