TRIPP LITE | U360-412 | 37332173560
6 ports USB 3 SuperSpeed charge Hub - 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 port de charge

Nº PIÈCE FAB.  U360-412  | 37332173560
Nº PIÈCE  565649
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • USB 3 ports supportent des vitesses de transfert de 5Gbps lorsqu’il est branché à un ordinateur USB 3 et les périphériques
  • USB 2 ports supportent des vitesses à grande vitesse de 480 Mbit/s
  • Port de charge fournit 5V, 2 a pour la tablette (iPad) batterie pleine charge
  • Ports USB 3 en charge jusqu'à port pe 900mA
  • Ports USB 2 en charge jusqu'à 500mA par port
  • L’alimentation externe fournie fournit 4 a du pouvoir, à partager entre les ports hub (jusqu'à 2 a pour iPad port, jusqu'à 900mA par port USB 3.0, jusqu'à 500mA par port USB 2 de charge)
  • Ports de haut Mont ou connexions clé USB
  • Plug-and-Play
  • Aucun logiciel ou pilote requis
  • Windows (compatible Windows 10) et Mac compatible
  • Protection contre les surintensités
  • Indicateur de puissance LED lumineuse