MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | U3V
Espace 3 (5-1/4) ventilé armoire

Nº PIÈCE FAB.  U3V
Nº PIÈCE  394302
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Entièrement ventilé plateau utilitaire
Mettant en vedette entièrement ventilée de fond et les côtés pour la dissipation thermique, ces étagères entièrement soudés, facile à installer s’adapter à tous les composants jusqu'à 17-3/8" de large pour répondre rapidement à tous vos besoins de montage. En acier de calibre 16, chaque unité est en boîte individuelle. Comprend les supports arrière 3 pour empêcher les composants de glisser vers l’arrière. Cette étagère permet d’économiser un espace précieux en acceptant le montage de la prise de PD-815SC-PBSH 8, 15 amp multiprise sur l’arrière du plateau (nécessite 2-1/4" profondeur par 18-3/4" large espace derrière l’étagère ouvert). Permet aussi la fixation de barres de serrage facultatifs pour garantir des composants.

Caractéristiques

  • Bas entièrement ventilée et zones latérales pour maximiser la dissipation de la chaleur
  • Comprend les supports arrière 3 pour empêcher les composants de glisser vers l’arrière
  • Permet en option PD-815SC-PBSH (Amp 15, 8 prise surtension électrique protégée multiple) pour être fixé à l’arrière du plateau
  • Permet la fixation de barres de serrage facultatifs pour garantir des composants
  • Tablette utilitaire entièrement ventilé

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME
Code UNSPSC 34130000