MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | U4
Espace 4 7 armoire

Nº PIÈCE FAB.  U4
Nº PIÈCE  231239
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Rackshelves universel
Ces étagères de facile-à-installent aménager tous les composants à 17 3/8 "large pour répondre rapidement à tous vos besoins de montage. En acier de calibre 16, chaque unité est en boîte individuelle.

Caractéristiques

  • Accueillir des composants jusqu'à l’échelle 17-3/8
  • Fabriqué en acier de calibre 16
  • Terminé en une poudre noire durable coat
  • En boîte individuelle
  • facile à installer

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME
Code UNSPSC 34130000