ZONIT structurée SOLUTIONS LLC | UATS1-LV-YC13-515-6
Micro interrupteur de transfert automatique, haute tension 100-1200V, 12 a 1 pied « Y-cordon C13 » option de sortie flexible et double Nema 5-15 6' entrée cordons.

Nº PIÈCE FAB.  UATS1-LV-YC13-515-6
Nº PIÈCE  526374
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le µATS est la plus petite au monde et le plus efficace capable commutateur de transfert automatique pour l’équipement de centre de données. Il permet une approche totalement différente pour le déploiement de puissance dans le centre de données. L’appareil est un zéro « U » auto montage appareil conçu pour le pouvoir auto-commutateur nourris à l’équipement de traitement électronique des données. Il utilise des technologies en instance de brevet uniques pour fournir des fonctionnalités inégalées. Redondance A - B puissance pour tout unique d’appareils électriques, serveurs, routeurs, commutateurs, Firewalls, ventilateurs, panneaux de contrôle de réseau

Caractéristiques

  • Redondance  : Permet des alimentations redondantes pour dispositifs de cordon d’alimentation unique
  • 99,9 % Distribution de puissance efficace  : 3 à 15 % annuel du centre de données alimentation économies
  • Accroître l’efficacité de l’onduleur par 3-5 %  : permet d’économiser 3 à 5 % des pertes de conversion de puissance UPS
  • Coût-efficacité fiabilité 1 N +  : élimine le besoin d’alimentations 2er en N + 1 niveaux de serveur horizontal
  • Flexibilité de la re-localisation  : Permet faciles « coups de chauds » de déplacer l’équipement sous tension. Idéal pour faire des déploiements temporaires ou seront déplacés à une date ultérieure.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.