ZONIT structurée SOLUTIONS LLC | UATS1-LV-Yc13-6-515-6
Micro Auto commutateur de transfert, basse tension 100v-120v, 12 a avec « Y-cordon 72 » C13 » option de sortie flexible, et C14 6' entrée à deux cordes.

Nº PIÈCE FAB.  UATS1-LV-YC13-6-515-6
Nº PIÈCE  541824
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le µATS est la plus petite au monde et le plus efficace capable commutateur de transfert automatique pour l’équipement de centre de données. Il permet une approche totalement différente pour le déploiement de puissance dans le centre de données. L’appareil est un zéro « U » auto montage appareil conçu pour le pouvoir auto-commutateur nourris à l’équipement de traitement électronique des données. Il utilise des technologies en instance de brevet uniques pour fournir des fonctionnalités inégalées. Redondance A - B puissance pour tout unique d’appareils électriques, serveurs, routeurs, commutateurs, Firewalls, ventilateurs, panneaux de contrôle de réseau

Caractéristiques

  • Redondance  : Permet des alimentations redondantes pour dispositifs de cordon d’alimentation unique
  • 99,9 % Distribution de puissance efficace  : 3 à 15 % annuel du centre de données alimentation économies
  • Accroître l’efficacité de l’onduleur par 3-5 %  : permet d’économiser 3 à 5 % des pertes de conversion de puissance UPS
  • Coût-efficacité fiabilité 1 N +  : élimine le besoin d’alimentations 2er en N + 1 niveaux de serveur horizontal
  • Flexibilité de la re-localisation  : Permet faciles « coups de chauds » de déplacer l’équipement sous tension. Idéal pour faire des déploiements temporaires ou seront déplacés à une date ultérieure.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610