HOFFMAN enceintes INC | UBP
Adapter la plaque vierge pour Cutoutfits A21, A28, A34

Nº PIÈCE FAB.  UBP
Nº PIÈCE  654862
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisé pour couvrir les fentes pour bride de déconnecter enclos lorsque déconnecte ne sont pas installés. Cela augmente considérablement la polyvalence de déconnecter des enceintes, qui permet également une utilisation régulière de Type 12 enclos. Si le modèle de l’UBP est utilisé, l’enceinte de l’INFE nect utilisable comme un boîtier de Type 4 ordinaire. plaques d’adaptation Hoffman sont fabriqués en acier de forte épaisseur et ont un joint d’étanchéité résistant à l’huile pour maintenir une poussière et étanche à l’huile de phoque. Instructions et matériel de montage sont incluses. Porte hardwar e n’est pas fournie avec plaque vierge. Quincaillerie de portes doit être commandé séparément du fabricant de déconnexion lors de l’utilisation des numéros de catalogue A22BAP sur Bulletin A22 enceintes et A3456BAP sur Bulletin A25 enclos.