CABLOFIL | UC50PG
Entretoise pour chemin de câbles , support pour l'installation d'une machine, finition  : prégalvanisé

Nº PIÈCE FAB.  UC50PG
Nº PIÈCE  250519
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Attache plateau 2 po à ossature de plancher et canal. Onglets pliable sécurisée plateau sans attaches. Également disponible en Hot-Dipped galvanisé (GC), inox (316 L), noir (BL) et finitions personnalisées peintes couleur (PE).
Cablofil/Legrand offre une grande variété d’options pour surélevés installations de plancher, le plus récent étant le système de gestion Cable UFS sous plancher. UFS est soutenue indépendamment afin qu’il ne pas annuler la garantie du plancher surélevés et il est conçu avec des sections de BAC 2 pi afin qu’il peut être installé entièrement par les ouvertures de l’étage.

Caractéristiques

  • Attache plateau 2 po au dessus de l’armoires et le cadrage de canal.
  • Repliez le plateau sécurisé onglets sans attaches.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Finition GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE