MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | UD2
Espace 2 (3-1/2) tiroir utilitaire, noir poudre finition Coat

Nº PIÈCE FAB.  UD2
Nº PIÈCE  231240
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les tiroirs de la série UD offrent une solution de stockage rack économique. Glissières à billes pleine extension étendent un 14 pleine de révéler à l’intérieur de dimensions mesurant l’échelle 15-7/8 14-1/2 profond. Chaque modèle est livré avec une traction de tiroir visage formé. Verrou et loquet utilisateur installés sont des options disponibles. Poudre noire coat finition.

Caractéristiques

  • Solution de stockage rack économique
  • Glissières à billes pleine extension étendent un 14 pleine de révéler à l’intérieur de dimensions mesurant l’échelle 15-7/8 14-1/2 profond
  • Chaque modèle est livré avec une traction de tiroir visage formé
  • Verrou et loquet utilisateur installés sont des options disponibles
  • Finition poudre noire coat

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type TIROIRS
Code UNSPSC 24102001