CABLOFIL | UFC550KITPG
Trousse de support sous le plancher, comprend le nombre suivant de pièces Cablofil : UFC (deux), FASP550 (un) et EZBN1/4 (deux), finition  : prégalvanisé

Nº PIÈCE FAB.  UFC550KITPG
Nº PIÈCE  375939
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Attache supports SAF L (vendu séparément) pour accéder aux postes de plancher sur un côté de l’étrier. Plaque de support unique fonctionne avec des poteaux carrés ou ronds. Également disponible en noir (BL) et finitions personnalisées peintes couleur (PE). Chaque kit pince contient  : boulon en u, deux écrous de la bride et la plaque d’appui.
Cablofil/Legrand offre une grande variété d’options pour surélevés installations de plancher, le plus récent étant le système de gestion Cable UFS sous plancher. UFS est soutenue indépendamment afin qu’il ne pas annuler la garantie du plancher surélevés et il est conçu avec des sections de BAC 2 pi afin qu’il peut être installé entièrement par les ouvertures de l’étage.

Caractéristiques

  • Crée un support de plateau avec des réglettes de SAF L dans sous applications de plancher.
  • Pour installer, fixer les supports L FAS à déclenché le support du sol sur un côté de boulon en u.
  • Pince UFC fonctionne avec des profils de poste rondes ou carrées.
  • Demi-tour-plaque-support UFC si post faces sont parallèles avec caillebotis.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Fini GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE