CABLOFIL | UFCN150PG
6 po sous la bride de support de plancher, finition  : galvanisé

Nº PIÈCE FAB.  UFCN150PG
Nº PIÈCE  248721
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe sur le rond ou carré accès étage de messages. Utilisation avec le profil de FAS pour soutenir jusqu'à 12 po Cablofil chemin de câbles de fil. Chaque UFCN est livré avec quatre boulons et les écrous. Finition standard  : Electro Zinc enduit pour la résistance à la corrosion supérieure. Autres finitions incluent  : pré galvanisée (PG), Hot-Dipped galvanisé (GC), peint de noir (BL) et Custom peint (PE).
Cablofil/Legrand offre une grande variété d’options pour surélevés installations de plancher, le plus récent étant le système de gestion Cable UFS sous plancher. UFS est soutenue indépendamment afin qu’il ne pas annuler la garantie du plancher surélevés et il est conçu avec des sections de BAC 2 pi afin qu’il peut être installé entièrement par les ouvertures de l’étage.

Caractéristiques

  • UFCN comprend pince, pré-assemblés FAS profil, écrous et boulons.
  • Pince attache de carrés ou ronds de poteaux de soutien.
  • Profil de SAF sécurise plateau sans matériel supplémentaire.
  • S’adapte à n’importe quelle hauteur.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Finition GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE