BOSCH SECURITY SYSTEMS | UFLED10-8BD
ÉGIDE INTELLIGENT-IRtm UFLED illuminateur, 10, 850 nm

Nº PIÈCE FAB.  UFLED10-8BD
Nº PIÈCE  369628
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

ÉGIDE UFLED, l’illuminateur de l’Intelligent-IR premier mondes allie innovations dans la technologie infrarouge et la conception de livrer une performance absolue en surveillance vision nocturne. Illuminateurs d’égide intègrent la technologie de la lumière constante, qui automatiquement cont rols et ajuste la puissance lumineuse pour compenser les changements de dégradation et de la température LED. LED la dégradation des résultats dans la pénombre de sortie, une qualité d’image réduite et réduit la portée de l’éclairage. La technologie brevetée de lumière constante maintienne un con stant niveau de lumière tout au long de la vie de l’illuminateur, surmontant ainsi cette question liée à la performance identifiée par les consultants en sécurité, installateurs et utilisateurs finaux. Technologie des diffuseurs 3d que permet à Black Diamond a augmenté la gamme de surveillance, des modèles de faisceau plus larges et uniformément éclairé des images de surveillance nocturne. Spécialement conçu pour le fonctionnement efficace de l’énergie, les pouvoirs égide directement à partir de n’importe quel V DC de 12 à 24 ou 24 alimentation en V pour les installations plus rapides, flexibles et rentables

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • La technologie brevetée lumière constante assure illumination uniforme
  • 3d diffuseur technologie diamant noir offre une illumination uniforme spécialement conçu pour CCTV
  • Permet la performance optimale couleur nocturne de caméras analogiques et mégapixels, plates-formes IP et vidéo analytique
  • Consommation d’énergie réduite pour une solution plus écologique et plus respectueuse de l’environnement, une réduction des coûts d’exploitation

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type de montage MUR
Type de tension/courant 12-24 VDC OU VAC 24
Type IR ILLUMINATEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.