B + B SMARTWORX | UH104
Quatre ports industriels USB Hub - UH104

Nº PIÈCE FAB.  UH104
Nº PIÈCE  523820
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le UH104 est un appareil compact, industriels Grade quatre ports USB 2 Hub. Il a connecteurs haute rétention USB qui fonctionnent avec des câbles USB standard pour assurer un raccordement étanche pour les applications de haute vibration - exigeant jusqu'à 3,4 lbs-force à les interrompre. Il fournit la véritable transmission de données USB 2 par le biais de chaque port, même lors de l’application de la charge lourde. Le UH104 est un périphérique plug-and-play, ce qui signifie qu’il n’y a aucun pilote supplémentaire pour charger.
Le moyeu est entièrement alimenté par votre port USB high power, laissant votre installation non encombrée par le câblage d’alimentation. Comme un périphérique alimenté par bus, il offre 100 mA de courant aux périphériques en aval. Cela est suffisant pour la plupart des applications.
Le boîtier en plastique polycarbonate compact est équipé de supports que vous pouvez utiliser pour la fixer sur un panneau, de comptoir ou toute autre surface plane. Il faut un câble USB standard pour connecter à votre PC.

Applications

Le UH104 est un appareil compact, industriels Grade quatre ports USB 2 Hub. Il a connecteurs haute rétention USB qui fonctionnent avec des câbles USB standard pour assurer un raccordement étanche pour les applications de haute vibration - exigeant jusqu'à 3,4 lbs-force à les interrompre. Il fournit la véritable transmission de données USB 2 par le biais de chaque port, même lors de l’application de la charge lourde. Le UH104 est un périphérique plug-and-play, ce qui signifie qu’il n’y a aucun pilote supplémentaire pour charger.

Caractéristiques

  • Connecteurs USB haute rétention
  • 15 kV ESD Protection
  • Cas de montage panneau robuste
  • Température de fonctionnement (40C à 80 C)
  • USB 2 - haute vitesse (480 Mbit/s)

Spécifications  :

Type Concentrateur USB