B + B SMARTWORX | UHR304
USB 4 Port haut/bas isolé Hub - 4 kV

Nº PIÈCE FAB.  UHR304
Nº PIÈCE  523824
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les UHR304 et les UHR204 sont Grade industriel Port quatre Hubs USB. Ils sont conçus et testés pour répondre aux normes de CEM industrielles lourdes et sont homologués UL pour les endroits dangereux de classe 1, Division 2. Connecteurs USB haute rétention tenez standard USB câbles tigh t et sont parfaits pour des applications de haute vibration - nécessitant jusqu'à 3,2 livres-force à les interrompre. Modèle UHR304 a 4 kV isolement entre l’amont et l’aval USB ports pour protéger les équipements coûteux de dangereux des boucles de terre et pour aider à l’intégrité des données SSUREZ-vous de l’e.

Ils sont alimentés par une source externe de V DC 10 à 30. Le UHR204 non isolé peut également être alimenté par le bus USB. Puissance deux connecteurs sont fournis - bornier ou bouchon de canon fileté / fermant à clé. Se référer aux informations pour recommandation d’alimentation électrique de commande. Chaque port en aval fournit jusqu'à 500 mA de puissance aux périphériques USB connectés. Consultez le tableau de spécification des informations supplémentaires concernant l’alimentation en aval. Supports de panneau et un Clip de Rail DIN sont inclus.

Applications

Les spécifications EMC industriels lourds permettent ces moyeux d’actionner l’où moyeux de bureau standard grade - tel que près de fréquence variable, les centres de contrôle moteur, soudure et autres grosses charges électriques.

Caractéristiques

  • 4 kV isolement (modèle UHR304)
  • Connecteurs USB haute rétention
  • Niveau 4 Protection ESD - 15kV
  • Robuste étui en métal - panneau & Montage Rail DIN
  • Température de fonctionnement (40C à 80 C)
  • USB 2 - Full Speed (12 Mbps) modèle UHR304
  • USB 2 - haute vitesse (480 Mbit/s) modèle UHR204

Spécifications  :

Type HUB USB