B + B SMARTWORX | UHR307
Port 7 isolé Hub USB de qualité industrielle, UHR307

Nº PIÈCE FAB.  UHR307
Nº PIÈCE  523833
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les UHR207 et les UHR307 sont Grade industriel Port sept Hubs USB. Modèle UHR307 comprend 4 kV isolement. Ils sont conçus et testés pour répondre aux normes de CEM industrielles lourdes. Connecteurs USB haute rétention Accrochez-vous câbles USB standard et sont parfaits pour des applications de haute vibration - nécessitant jusqu'à 3,2 livres-force à les interrompre.

4 kV isolement (UHR307) entre les ports USB en aval et en amont protège des équipements coûteux de dangereux des boucles de terre et contribue à garantir l’intégrité des données.

Ils arpowered d’une source externe de V DC 10 à 30. Puissance deux connecteurs sont fournis - bornier ou bouchon de canon fileté/fermant à clé. Se référer aux informations pour recommandation d’alimentation électrique de commande. Chaque port en aval fournit jusqu'à 500mA de puissance d’escroquer les périphériques USB connecté.

Applications

Les spécifications EMC industriels lourds permettent ces moyeux d’actionner l’où moyeux de bureau standard grade - tel que près de fréquence variable, les centres de contrôle moteur, soudure et autres grosses charges électriques.

Caractéristiques

  • 4 kV isolement (UHR307)
  • Connecteurs USB haute rétention
  • Protection ESD - 15 kV Air
  • Boîtier métallique robuste
  • Température de fonctionnement (40C à 80 C)
  • USB 2 - Voir le tableau de spécification
  • Clip de montage supports & DIN Rail panneau

Spécifications  :

Type Concentrateur USB

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.