PANDUIT | UICMPPA48BLY
48-port Angle d Patch Panel avec douze UICPPL4BL Mini-Com(R) Ultimate ID(R) façades

Nº PIÈCE FAB.  UICMPPA48BLY
Nº PIÈCE  283429
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Ultime ID(TM) composantes font partie d’un système complet d’identification conçu pour prendre en charge efficacement les exigences d’étiquetage standards TIA/EIA-606-A
  • Panneaux de brassage angle faciliter le contrôle de rayon de courbure adéquate et minimiser la nécessité pour les gestionnaires de câbles horizontaux
  • Monter à la norme EIA 19" grille ou 23" grilles avec support d’extension en option
  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Peuvent être clairement identifiés avec le PanTher(TM) LS8E ou Cougar(TM) LS9 portative Thermal Transfer Printers
  • Feuilles d’étiquettes imprimables non-adhésifs ordinateur pour imprimantes de bureau et écrire-sur étiquettes disponibles
  • Couvertures d’étiquette de remplacement disponible
  • Étiquettes vendus séparément

Description des spécifications

Panneau de brassage coudé
Nombre de ports  : 48
Nombre d’espaces Rack  : 2
Identification  : Label Pocket
Matériel  : acier inoxydable
Couleur  : noir
Méthode de montage  : 24 pouces
Nombre de places de Module  : 48
Type  : non blindé
Dimension  : 3,47 po hauteur x 19 pouces Largeur x 3,89 pouce profondeur (88,1 x 482,6 x 98,8 mm)

Spécifications  :

Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.