PRESTOLITE | UL 3284
Du câble moteur, conducteur en cuivre étamé recuites, éthylène propylène diène-monomère EPDM isolation/veste, répond aux exigences de UL pour Style 3284 et exigences de la CSA pour CSA CL 1254, 125C, 600 volts.

Nº PIÈCE FAB.  UL 3284
Nº PIÈCE  5MF-2021-EPDM-03
Minimum 31 mètre(s)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 2/0
Chef d’orchestre échouage 1330 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ROUGE
Matériau d’isolation EPDM-ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 125 DEGRÉS CENTIGRADES (257 F)
Code UNSPSC 26121539