QUAM-NICHOLS COMPANY | UL-5
Haut-parleur 8" O.D., once 10 aimant, 5W-70V transformateur, condensateur 4µf, autour de déflecteur, répertoriés UL 1480 (UUMW)

Nº PIÈCE FAB.  UL-5
Nº PIÈCE  320414
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le QUAM UL-5 est un dispositif de signalisation de protection anti-feu répertorié UL complet avec un 8 O.D. Fullrange, 4 condensateur mf, sélectionnez 5 transformateur volts watts-70 avec cavalier, perforé déflecteur 22 calibre en acier, boîtier acier 16 jauge. Condensateur de supervision ligne facultatifs disponible. Baffle finition  : Hybride blanc époxy cuite au four.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Montage Montage haut-parleur de plafond
  • 8" haut-parleur avec une 4 mf condensateur et Volt 70 queue de cochon conduit
  • Comprend une enceinte d’ERD-8
  • Listé UL

Spécifications  :

Type d’appareil HAUT-PARLEUR
Environnement INDOOR
Alimentation 70,7 V
Code UNSPSC 46171600